Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRACTAL DESIGN Geh DEFINE 7 Compact (Black-Solid)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FRACTAL DESIGN Geh DEFINE 7 Compact (Black-Solid)
FRACTAL DESIGN Geh DEFINE 7 Compact (Black-Solid)
Artikel-Nr.:
     832-328991
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-C-DEF7C-01
EAN/GTIN:
     7340172702160
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower

Define 7 Compact

Re-defining efficiency.

Das neue Define 7 Compact vereint die herausragenden Features der gefeierten Define 7 Serie in einem kompakten Formfaktor. Das vielseitige Open Layout macht das Gehäuse zu einem extrem effizienten Mid Tower, der eine breite Unterstützung für große ATX-Komponenten bietet und enormes Potential zur leisen Kühlung dieser mitbringt.

Austauschbare Top Panels erlauben den einfachen Wechsel von einer gedämmten Stahlabdeckung für extrem leisen Betrieb zu einer Abdeckung mit Lüftungsschlitzen für verbesserte Kühlleistung. Dabei kann die Oberseite des Define 7 Compact vollständig ausgebaut werden, wodurch die Installation und der Zugang zu den Komponenten noch komfortabler wird. Fünf USB-Anschlüsse an der Front (darunter ein USB Typ-C Anschluss) sorgen für herausragende Konnektivität.

Das platzsparende, aber dennoch funktionsreiche Design und der minimalistische, zeitlose Stil machen das Define 7 Compact zur optimalen Wahl für Nutzer, denen Design, ein leiser Betrieb und hervorragende Unterstützung von Komponenten in einem kompakten Format wichtig sind.
Weitere Informationen:
weight:
11.000 kg
height:
0.474 m
width:
0.210 m
depth:
0.427 m
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
55
€ 6,90*
ab € 93,46*
€ 118,22*
3 Tage
113
€ 4,50*
ab € 94,27*
€ 118,52*
4 Tage
7
€ 8,00*
ab € 94,87*
€ 120,85*
€ 3,50*
ab € 95,08*
€ 120,89*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 98,66*
€ 124,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,79*
€ 148,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,19*
€ 146,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,73*
€ 129,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,06*
€ 127,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,66*
€ 117,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.