Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Define 7 Compact - Tower - ATX - keine Spannungsversorgung (ATX) - Black Solid - USB/Audio (FD-C-DEF7C-01)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fractal Design Define 7 Compact Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Compact Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Compact Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Compact Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Compact Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Compact Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Compact Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Compact Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Compact Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Compact Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Compact Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Compact Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Compact Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Compact Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Compact Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Compact Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Compact Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Compact Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Compact Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Compact Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Compact Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Compact Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Compact Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Compact Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Compact Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Compact Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Compact Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Compact Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-6468438
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-C-DEF7C-01
EAN/GTIN:
     7340172702160
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower

Übersicht

Kurzinfo  Fractal Design Define 7 Compact - Tower - ATX - keine Spannungsversorgung (ATX) - Black Solid - USB/Audio
Gruppe  Systemgehäuse
Hersteller  Fractal Design
Hersteller Art. Nr.  FD-C-DEF7C-01
EAN/UPC  7340172702160

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Fractal Design Define 7 Compact - Tower - ATX
Produkttyp  Systemschrank
Formfaktor  Tower
Farbe  Black Solid
E/A-Anschlüsse  2 x USB 2.0
2 x USB 3.0
1 x Kopfhörer
1 x Mikrofon
1 x USB 3.1 Gen 2
Unterstützte Motherboards  ATX, microATX, Mini-ITX
Systemgehäuse-Merkmale  Deckelstaubfilter, Frontstaubfilter, Kabelführungssystem, unterstützt Radiator (240 mm) im Deckel, unterstützt Radiator (120 mm) in der Rückseite, unterstützt 120-mm-Radiator in Unterseite, Staubfilter unten, Support für 280/360 mm Radiator vorne
Stromversorgungsgerät  Keine Spannungsversorgung (ATX)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  21 cm x 42.7 cm x 47.4 cm
Gewicht  8.61 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Formfaktor  Tower
Max. Mainboard-Größe  ATX
Unterstützte Motherboards  ATX, microATX, Mini-ITX
Anzahl interner Einbauschächte  8
Farbe  Black Solid
Kühlsystem  Vorderseite: 140 mm Lüfter x 1
Oberseite: 120/140 mm Lüfterhalterung x 2
Rückseite: 120 mm Lüfter x 1
Unten: 120 mm Lüfterhalterung x 1
Vorderseite: 140 mm Lüfterhalterung x 2 / Unterstützung für 2 140-mm-Lüfter oder 3 120-mm-Lüfter
Maximale Länge Videokarte  341 mm
Maximallänge der Stromversorgung  200 mm
Systemgehäuse-Merkmale  Deckelstaubfilter, Frontstaubfilter, Kabelführungssystem, unterstützt Radiator (240 mm) im Deckel, unterstützt Radiator (120 mm) in der Rückseite, unterstützt 120-mm-Radiator in Unterseite, Staubfilter unten, Support für 280/360 mm Radiator vorne
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungseinschübe  2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
Erweiterungssteckplätze  7
Schnittstellen  2 x USB 2.0
2 x USB 3.0
1 x Kopfhörer - Mini-Klinkenstecker
1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
1 x USB 3.1 Gen 2 - USB-C
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinhaltung  ATX
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  21 cm
Tiefe  42.7 cm
Höhe  47.4 cm
Gewicht  8.61 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  31 cm
Transporttiefe  53.6 cm
Transporthöhe  52.1 cm
Transportgewicht  10.87 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
10,9 kg
Formfaktor:
Tower
Max. Mainboard-Größe:
ATX
Unterstützte Motherboards:
ATX, microATX, Mini-ITX
Anzahl interner Einbauschächte:
8
Farbe:
Black Solid
Maximale Länge Videokarte:
341 mm
Maximallänge der Stromversorgung:
200 mm
Erweiterungssteckplätze:
7
Stromversorgungsgerät:
Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinhaltung:
ATX
Breite:
21 cm
Tiefe:
42.7 cm
Höhe:
47.4 cm
Transportbreite:
31 cm
Transporttiefe:
53.6 cm
Transporthöhe:
52.1 cm
Transportgewicht:
10.87 kg
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, midi tower black, medium tower, midi tower fractal, fractal, design, define, compact, black, solid, tower, fdcdef7c01, def7c, keine, spannungsversorgung, usb/audio, usbaudio, audio, schwarz, midi, stahl, micro, microitx, heimbüro, miditower, heimbro, schallgedämmt, sort, pcgehäuse, gedämmt
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
€ 6,90*
ab € 93,12*
€ 118,97*
3 Tage
7
€ 8,00*
ab € 94,41*
€ 120,64*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 94,95*
€ 121,34*
2 Tage
108
€ 4,50*
ab € 95,89*
€ 122,07*
€ 6,78*
ab € 99,28*
€ 125,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,34*
€ 144,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,69*
€ 142,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,98*
€ 124,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,75*
€ 123,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,95*
€ 112,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.