Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Define 7 Compact Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design Define 7 Compact Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Compact Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Compact Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Compact Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Compact Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Compact Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Compact Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Compact Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Compact Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Compact Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Compact Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Compact Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Compact Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Compact Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Compact Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Compact Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Compact Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Compact Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Compact Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Compact Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Compact Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Compact Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Compact Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Compact Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Compact Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Compact Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Compact Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define 7 Compact Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77912292
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-C-DEF7C-01
EAN/GTIN:
     7340172702160
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
310 mm
Verpackungstiefe
536 mm
Verpackungshöhe
521 mm
Paketgewicht
10870 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Micro-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Aluminium, Stahl
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Geeignet für
Heimbüro
Anti-Staubfilter
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
169 mm
Max Grafikkarten-Länge
341 mm
Maximum PSU Länge
200 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
427 mm
Höhe
474 mm
Gewicht
8610 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
240 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,46*
€ 146,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,63*
€ 141,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,00*
€ 126,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,04*
€ 125,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.