Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-328853 Herst.-Nr.: 38233 EAN/GTIN: 4002888382335 |
| |
|
| | |
| HDMI Switche sind zuverlässige Lösungen zum Steuern von und Umschalten zwischen mehreren HDMI-Quellen und zum Ausgeben auf einem Display. Der Lindy 5 Port HDMI 18G Switch ist eine kompakte und hochwertige Lösung zum bequemen Umschalten zwischen fünf HDMI-Quellgeräten, die mit einem Display verbunden sind. Der Switch unterstützt HDMI-18G-Signale und erlaubt die Übertragung detailreicher 4K-Ultra-HD-Auflösungen, wobei High Dynamic Range (HDR) Videoinhalte mit optimiertem Kontrast und erweitertem Farbraum wiedergibt. Er eignet sich perfekt für anspruchsvolle Installationen zu Hause, für auffallendes Digital Signage im Einzelhandel oder ansprechende Präsentationen. HDCP 2.2 sorgt dafür, dass es keine Kompatibilitätsprobleme mit der Vielzahl von 4K-Inhalten der Videoquellen inklusive Set-Top-Boxen, Blu-Ray Playern und 4K HDR Mediaplayern gibt. Der Switch bietet dem Anwender außerdem effiziente und einfache Umschaltoptionen mit der im Lieferumfang enthaltenen Infrarot-Fernbedienung oder Tasten am Gerät. Er kann zudem das aktive HDMI-Quellgerät identifizieren und automatisch darauf umschalten - eine hilfreiche Option, wenn das Gerät außer Sichtweite aufgestellt ist. Weitere Informationen: | | weight: | 0.469 kg | height: | 0.080 m | width: | 0.135 m | depth: | 0.180 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 55,55* | € 71,58* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 55,57* | € 71,61* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 56,82* | € 73,18* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 61,72* | € 79,43* | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 63,27* | € 81,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|