Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 5 Port HDMI 2.0 18G Switch - Video/Audio-Schalter - 5 x HDMI - Desktop


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6157946
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38233
EAN/GTIN:
     4002888382335
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
KVM
KVM Switch

Übersicht

Kurzinfo  Lindy 5 Port HDMI 2.0 18G Switch - Video/Audio-Schalter - 5 x HDMI - Desktop
Gruppe  Hubs und Switches
Hersteller  Lindy
Hersteller Art. Nr.  38233
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lindy 5 Port HDMI 2.0 18G Switch - Video/Audio-Schalter - 5 Anschlüsse
Gerätetyp  Video/Audio-Schalter - 5 Anschlüsse
Untertyp  HDMI
Ports  5 x HDMI
Leistung  Durchsatz: 18 Gbit/s
Leistungsmerkmale  4K-Auflösung
Produktzertifizierungen  HDCP 2.2
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  12.3 cm x 5.1 cm x 2 cm
Gewicht  158 g
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Video/Audio-Schalter - 5 Anschlüsse
Gehäusetyp  Desktop
Untertyp  HDMI
Ports  5 x HDMI
Leistung  Durchsatz: 18 Gbit/s
Max Auflösung  3840 x 2160 @ 60 Hz
Leistungsmerkmale  4K-Auflösung
Produktzertifizierungen  HDCP 2.2
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  5 x HDMI-Eingang Type A
1 x HDMI-Ausgang Type A
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externer Netzadapter
  
Verschiedenes  
Farbe  Schwarz
  
Maße und Gewicht  
Breite  12.3 cm
Tiefe  5.1 cm
Höhe  2 cm
Gewicht  158 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 ? 85% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur  -10 °C
Max. Lagertemperatur  80 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Gerätetyp:
Video/Audio-Schalter - 5 Anschlüsse
Gehäusetyp:
Desktop
Untertyp:
HDMI
Ports:
5 x HDMI
Leistung:
Durchsatz: 18 Gbit/s
Max Auflösung:
3840 x 2160 @ 60 Hz
Leistungsmerkmale:
4K-Auflösung
Produktzertifizierungen:
HDCP 2.2
Schnittstellen:
5 x HDMI-Eingang Type A , 1 x HDMI-Ausgang Type A
Stromversorgungsgerät:
Externer Netzadapter
Farbe:
Schwarz
Breite:
12.3 cm
Tiefe:
5.1 cm
Höhe:
2 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 ? 85% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur:
-10 °C
Max. Lagertemperatur:
80 °C
Weitere Suchbegriffe: KVM Umschalter, Monitor-T-Switch, hdmi switch 5x1, hdmi switch, lindy hdmi switch, lindy, hdmi, 38233, port, switch, video/audioschalter, desktop, videoaudioschalter, video, audio, schalter, hdmiswitch, 3840, 2160, umschalten, zwischen, fünf, 4k@60hz, quellgeräten, display, angeschlossen, sind, 4k60hz, quellgerten, fernbedienung, pixel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,50*
ab € 55,59*
€ 71,75*
€ 6,78*
ab € 55,61*
€ 71,78*
€ 4,50*
ab € 56,88*
€ 74,22*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 61,77*
€ 79,62*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 63,32*
€ 81,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.