Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger Ladekabel USB 2.0 A>Apple 1,2m Maßband gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwaiger Ladekabel USB 2.0 A>Apple 1,2m Maßband gelb
Schwaiger Ladekabel USB 2.0 A>Apple 1,2m Maßband gelb
Artikel-Nr.:
     832-328376
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     WKL10511
EAN/GTIN:
     4004005031263
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
Dieses SCHWAIGER® Sync & Ladekabel ist für die Verwendung mit einem iPhone, iPad oder iPod konzipiert. Es kann zum Synchronisieren oder zum Laden des Apple® Gerätes verwendet werden. Hierzu kann entweder das Original Apple® USB Netzteil oder ein universaler Ladeadapter genutzt werden. Das Highlight dieses Kabels ist jedoch das auf den Kabelmantel aufgedruckte Metermaß, mit dem Sie ganz nebenbei auch immer gleich ein nützliches Maßband zur Hand haben.
Weitere Informationen:
weight:
0.067 kg
height:
0.030 m
width:
0.100 m
depth:
0.240 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 21,19*
€ 29,63*
8 Tage
100
Frei Haus
ab € 21,01*
€ 29,65*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.