Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-327053 Herst.-Nr.: CSV-1592 EAN/GTIN: 8719214471477 |
| |
|
| | |
| CSV-1592 -Der Club 3D Hub ist ein USB Typ C 7-in-1 Hub auf HDMI™ 4K60Hz /SD-TF Kartenslot / 2x USB Typ A / USB Typ C PD / RJ45 und liefert eine ideale Lösung um die Ports eines USB Typ C oder Thunderbolt™ 3 Host (PC/Laptop/Tablet/Smartphone etc.) zu erweitern, insbesondere für Hosts mit nur einem USB Typ C Port. Dieser Hub übernimmt den neuesten heutzutage verfügbaren DP1.4 Alt Mode, was ermöglicht HDMI™ Video mit max. 4k/60Hz auszugeben und gleichzeitig via USB 3.1 Daten mit max. 5Gbps zu übertragen. 2x USB Typ A Ports erlauben Ihnen 2 USB Produkte anzuschließen. SD/Micro SD Kartenslot ermöglichen den gleichzeitigen Einsatz von 2 Karten, um Daten zu übertragen, oder um Informationen auf/von dem Host zu lesen/schreiben. Der RJ45 Port verbindet den Host mit Gigabit Ethernet. Darüber hinaus unterstützt die USB Typ C Buchse PD 3.0 mit max. 100W PD Ladefunktion. Der Hub kann mit allen USB Typ C und Thunderbolt™3 Hosts zusammenarbeiten, die DP Alt Mode (einschließlich DP1.2 und DP1.4 Alt Mode) unterstützen. Bei dem Einsatz mit einem Thunderbolt™3 Host, überträgt dieser Hub ein DP Signal. Weitere Informationen: | | weight: | 0.110 kg | height: | 0.035 m | width: | 0.060 m | depth: | 0.315 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 49,37* | € 65,53* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 49,41* | € 65,55* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 49,59* | € 65,55* | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 55,18* | € 72,70* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 58,43* | € 75,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|