Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D USB type C 7in1 Hub HDMI 4K60Hz SD TF Card slot 2x USB Type A USB Type C PD RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D USB type C 7in1 Hub HDMI 4K60Hz SD TF Card slot 2x USB Type A USB Type C PD RJ45
CLUB3D USB type C 7in1 Hub HDMI 4K60Hz SD TF Card slot 2x USB Type A USB Type C PD RJ45
CLUB3D USB type C 7in1 Hub HDMI 4K60Hz SD TF Card slot 2x USB Type A USB Type C PD RJ45
CLUB3D USB type C 7in1 Hub HDMI 4K60Hz SD TF Card slot 2x USB Type A USB Type C PD RJ45
CLUB3D USB type C 7in1 Hub HDMI 4K60Hz SD TF Card slot 2x USB Type A USB Type C PD RJ45
CLUB3D USB type C 7in1 Hub HDMI 4K60Hz SD TF Card slot 2x USB Type A USB Type C PD RJ45
CLUB3D USB type C 7in1 Hub HDMI 4K60Hz SD TF Card slot 2x USB Type A USB Type C PD RJ45
Artikel-Nr.:
     CIDE2-76933958
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CSV-1592
EAN/GTIN:
     841615101658
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
CSV-1592 -Der Club 3D Hub ist ein USB Typ C 7-in-1 Hub auf HDMI™ 4K60Hz /SD-TF Kartenslot / 2x USB Typ A / USB Typ C PD / RJ45 und liefert eine ideale Lösung um die Ports eines USB Typ C oder Thunderbolt™ 3 Host (PC/Laptop/Tablet/Smartphone etc.) zu erweitern, insbesondere für Hosts mit nur einem USB Typ C Port. Dieser Hub übernimmt den neuesten heutzutage verfügbaren DP1.4 Alt Mode, was ermöglicht HDMI™ Video mit max. 4k/60Hz auszugeben und gleichzeitig via USB 3.1 Daten mit max. 5Gbps zu übertragen. 2x USB Typ A Ports erlauben Ihnen 2 USB Produkte anzuschließen. SD/Micro SD Kartenslot ermöglichen den gleichzeitigen Einsatz von 2 Karten, um Daten zu übertragen, oder um Informationen auf/von dem Host zu lesen/schreiben. Der RJ45 Port verbindet den Host mit Gigabit Ethernet. Darüber hinaus unterstützt die USB Typ C Buchse PD 3.0 mit max. 100W PD Ladefunktion. Der Hub kann mit allen USB Typ C und Thunderbolt™3 Hosts zusammenarbeiten, die DP Alt Mode (einschließlich DP1.2 und DP1.4 Alt Mode) unterstützen. Bei dem Einsatz mit einem Thunderbolt™3 Host, überträgt dieser Hub ein DP Signal.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733020
Gewicht und Abmessungen
Breite
136 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
69 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
HDMI-Version
2.0
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
110 g
Energie
Energiequelle
USB
Netzstecker
USB Typ-C
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, MiniSD, SD, SDHC
HD-Typ
4K Ultra HD
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
Plug
Ja
Aufladefunktion
Ja
Ursprungsland
China
Kompatibilität
Lenovo Dell Acer Asus. MSI. Toshiba Apple HP Razer
Zertifizierung
FCC, CE EMI
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.