Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MANHATTAN 4-Port USB 3.2 Gen 1 Hub USB-A St./ 4x A-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MANHATTAN 4-Port USB 3.2 Gen 1 Hub USB-A St./ 4x A-Buchse
MANHATTAN 4-Port USB 3.2 Gen 1 Hub USB-A St./ 4x A-Buchse
Artikel-Nr.:
     832-324983
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     164900
EAN/GTIN:
     0766623164900
Suchbegriffe:
USB Hub
manhattan usb hubs
usb hub
Mehr Anschlussmöglichkeiten für Ihre USB-A-Geräte

Dieser Manhattan 4-Port USB 3.2 Gen 1 Hub vervierfacht einen USB-A-Port zum Anschluss von Tastatur, Maus, USB-Drucker und vielem mehr. Der USB 3.2 Gen 1-Standard ermöglicht blitzschnelle übertragungsraten bis zu 5 Gbit/s z. B. für externe Festplatten und USB-Sticks, ist aber auch abwärtskompatibel zu vorherigen USB-Standards. Mobile Geräte lassen sich mit 5 V/1 A laden.

Konnektivität für unterwegs

Seine vier Ports bringt dieser Hub in einem kompakten Gehäuse unter und kann dank Stromversorgung über USB auf ein Netzteil verzichten. Damit passt er bequem in jede Notebooktasche und beansprucht nur wenig Platz auf dem Schreibtisch. Durch Plug & Play-Installation und Hot-Swap-Fähigkeit ist er überall sofort einsatzbereit.
Weitere Informationen:
weight:
0.074 kg
height:
0.025 m
width:
0.090 m
depth:
0.200 m
Weitere Suchbegriffe: HUBs
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 10,21*
€ 14,24*
8 Tage
100
€ 5,00*
ab € 12,65*
€ 17,59*
2 Tage
96
€ 4,90*
ab € 12,93*
€ 17,99*
4 Tage
192
€ 1,00*
ab € 14,56*
€ 20,09*
1 Tag
6
€ 10,00*
ab € 15,74*
€ 21,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
164924
ab € 13,67*
Sonstiges
Manhattan
354974
ab € 8,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.