Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-321025 Herst.-Nr.: 49143 EAN/GTIN: 0023942491439 |
| |
|
| | |
| Nahtlose Verbindung Der Verbatim USB-C auf HDMI 4K Adapter ermöglicht Ihnen das Anschließen Ihrer USB-C- oder Thunderbolt 3-fähigen (USB-C) Laptops und MacBooks an einen Projektor, HDTV oder Monitor, der HDMI unterstützt. Er ist der ideale Begleiter für die neuen Slimline-Laptops und MacBooks, die nur über begrenzte Anschlussmöglichkeiten verfügen. Sie müssen nicht gleich Ihr ganzes Setup austauschen, wenn Sie Ihrem Laptop ein Upgrade verpassen. Schließen Sie einfach den Adapter an einen USB-C-Anschluss an Ihrem Laptop an und stecken Sie dann ein HDMI-Kabel ein, um die Verbindung zu Ihrem Display herzustellen.
Ultra-HD-Auflösung Der USB-C auf HDMI 4K Adapter unterstützt messerscharfe Auflösungen bis Ultra HD 4K und bietet so reichhaltige Inhalte für das ultimative immersive Erlebnis. Selbst bei höheren Frame-Raten liefert der Adapter immer noch glatte Bilder ohne Datenverluste oder Aussetzer.
Handlich und praktisch Dieses äußerst handliche Gerät eignet sich perfekt für BYOD-Anwendungen (Bring Your Own Device) im Büro und auf Reisen. Sie können Ihre Bildschirminhalte auf einen großen HDTV oder einen weiteren Monitor spiegeln oder erweitern, um darauf zu arbeiten, zu spielen oder sich bei einem echten 4K-Erlebnis zu entspannen. Weitere Informationen: | | weight: | 0.038 kg | height: | 0.015 m | width: | 0.070 m | depth: | 0.010 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 10,00* | € 13,38* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 10,32* | € 13,77* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 10,35* | € 13,81* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,10* | € 14,88* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 11,73* | € 15,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|