Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM SPSU-920


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LANCOM SPSU-920
LANCOM SPSU-920
Artikel-Nr.:
     832-320869
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61498
EAN/GTIN:
     4044144614989
Suchbegriffe:
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
netzteil redundant
Ob höchste Ausfallsicherheit in geschäftskritischen Netzwerk­umgebungen oder die Anforderungen nach einem maximalen PoE-Budget - dieses modulare Netzteil als optionale Erweiterung des LANCOM GS-3152XSP ist die ideale Lösung. Durch den Einsatz wird entweder eine redundante Energieversorgung geschaffen, mit der Möglichkeit des Netzteil-Wechsels im laufenden Betrieb, oder die Verdoppelung des PoE-Budgets und damit die maximale Versorgung aller 48 PoE-Ports mit jeweils 30 Watt Leistung.
Weitere Informationen:
weight:
1.299 kg
height:
0.080 m
width:
0.160 m
depth:
0.330 m
Weitere Suchbegriffe: Wireless Network
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 2,90*
ab € 565,57*
€ 614,70*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 563,26*
€ 614,71*
Frei Haus
ab € 572,21*
€ 622,19*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 578,43*
€ 629,05*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 628,28*
€ 680,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,99*
€ 810,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,04*
€ 805,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,54*
€ 790,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,86*
€ 775,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,28*
€ 747,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LANCOM Systems
61497
ab € 198,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.