Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-42-4528 Herst.-Nr.: 61498 EAN/GTIN: 4044144614989 |
| | |
|
|  |  |
 | Dieses modulare Netzteil ermöglicht die optionale Erweiterung des LANCOM GS-3152XSP um eine weitere Stromzufuhr - ideal für höchste Ausfallsicherheit in geschäftskritischen Netzwerkumgebungen. Der Einsatz des optionales Netzteils ermöglicht sowohl die Schaffung einer redundanten Energieversorgung, mit der Möglichkeit des Netzteil-Wechsels im laufenden Betrieb, als auch die Verdoppelung des PoE-Budgets und damit die maximale Versorgung aller 48 PoE-Ports mit jeweils 30 Watt Leistung. Highlights - Modulares Netzteil, 920 Watt
- Ideal für höchste Ausfallsicherheit in geschäftskritischen Netzwerkumgebungen
- 820 Watt PoE-Leistung für angeschlossenen Switch
- 1640 Watt PoE-Leistung bei Anschluss als zweite PSU
- Hot-swappable
- Im laufenden Betrieb einsetzbar
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 1300 g | Höhe: | 9 cm | Länge: | 16 cm | Breite: | 33 cm | Farbe: | Silber |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Netzteil, 920, Watt, Modular |
|  |  |
|  |  | Angebote (15) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 611,07* | € 665,97* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 616,35* | € 665,98* |  |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 628,99* | € 679,99* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 638,22* | € 695,16* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 1,00* | ab € 645,14* | € 700,54* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|