Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Stick 256GB Intenso 3.0 Ultra Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-Stick 256GB Intenso 3.0 Ultra Line
USB-Stick 256GB Intenso 3.0 Ultra Line
Artikel-Nr.:
     832-319586
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3531492
EAN/GTIN:
     4034303028658
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Superspeed USB Stick im edlen Aluminium Design

Der Ultra Line ist ein leistungsfähiger USB Stick im hochwertigen Aluminium Design. Dank seiner USB 3.2 Gen 1x1 Schnittstelle kann er bis zu 10 mal höhere Übertragungsgeschwindigkeiten erreichen, als USB Sticks mit USB 2.0 und ermöglicht Datentransferraten von bis zu 70 MB/s. Durch sein sechseckiges Gehäuse macht der silberne USB Stick in Schule, Freizeit oder Büro einen eleganten und hochwertigen Eindruck. Zudem kann das Leichtgewicht von nur 6 Gramm einfach transportiert und mithilfe seines Keyringholders auch am Schlüsselbund befestigt werden.
Weitere Informationen:
weight:
0.021 kg
height:
0.010 m
width:
0.105 m
depth:
0.150 m
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,52*
€ 27,77*
€ 6,70*
ab € 21,05*
€ 27,78*
€ 6,95*
ab € 20,55*
€ 28,05*
2 Tage
60
Frei Haus
ab € 21,36*
€ 28,28*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 22,47*
€ 29,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3531482
ab € 10,88*
Zubehör
Intenso
3531494
ab € 12,73*
Zubehör
Intenso
3531491
ab € 10,15*
Zubehör
Intenso
3531470
ab € 4,48*
Zubehör
Intenso
3531480
ab € 4,91*
Zubehör
Intenso
3531493
ab € 35,43*
Zubehör
Intenso
3531490
ab € 5,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.