Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Monitorarm 0"-40" 1TFT Max.8KG Zepher 4 justierbar sil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
R-Go Monitorarm 0"-40" 1TFT Max.8KG Zepher 4 justierbar sil
R-Go Monitorarm 0"-40" 1TFT Max.8KG Zepher 4 justierbar sil
Artikel-Nr.:
     832-319445
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGOVLZE4SI
EAN/GTIN:
     8719274491088
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Mit dem R-Go Einzelmonitorarm können Sie Ihren Bildschirm einfach und schnell auf Augenhöhe positionieren. Darüber hinaus können Sie den Bildschirm nach Bedarf neigen und schwenken. Der Caparo Monitorarm verfügt sogar über eine integrierte Gasfeder, mit der Sie die Höhe und Tiefe des Bildschirms problemlos mit einer Hand einstellen können. Ideal für flexible Arbeitsplätze! Dank seines modularen Entwurfs können Sie den Monitorarm je nach Bedarf einfach mit einem Dokumentenhalter, Laptophalter, einer Smartbar oder einem zusätzlichen Arm erweitern. Der Monitorarm kann von oben herab an den Schreibtisch angebracht werden. So können Sie auch bei der Installation in einer aufrechten Haltung arbeiten! Außerdem benötigen Sie für die Installation kein Werkzeug. Die R-Go Monitorarme sind CO2-neutral entworfen. Die bei der Herstellung eines Monitorarms freigesetzten CO2-Emissionen werden durch das Pflanzen von Bäumen kompensiert. Die R-Go Monitorarme werden in den Niederlanden entwickelt und verfügen über patentierte SMART-Funktionen, wie z. B. einen Drehstopp für jedes bewegliche Teil. Dieser SMART STOP verhindert, dass der Monitorarm mit einer (akustischen) Wand kollidiert.
Weitere Informationen:
weight:
2.642 kg
height:
0.133 m
width:
0.192 m
depth:
0.385 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 47,68*
€ 66,50*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 72,27*
€ 93,12*
Frei Haus
ab € 73,34*
€ 94,20*
2 Tage
unbekannt
€ 3,90*
ab € 73,20*
€ 94,32*
11 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 76,07*
€ 97,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,12*
€ 110,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,40*
€ 109,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,71*
€ 100,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,53*
€ 97,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
UM.WB7EE.E12
ab € 122,22*
Zubehör
Acer
UM.QB7EE.E01
ab € 91,40*
Zubehör
Acer
UM.QB7EE.E08
ab € 116,24*
Zubehör
Acer
UM.HB7EE.E09
ab € 171,81*
Zubehör
Acer
UM.HB7EE.E18
ab € 177,32*
Zubehör
Acer
UM.QB2EE.E02
ab € 98,78*
Zubehör
Acer
UM.HB2EE.E01
ab € 120,52*
Zubehör
Acer
UM.QB2EE.E08
ab € 127,05*
Zubehör
Acer
UM.QB2EE.E01
ab € 105,67*
Zubehör
Acer
UM.HB2EE.E02
ab € 130,28*
Zubehör
Acer
UM.CB2EE.016
ab € 327,60*
Zubehör
Acer
UM.QX0EE.H02
ab € 81,88*
Zubehör
Acer
UM.QX2EE.E05
ab € 101,15*
Zubehör
Acer
UM.HX0EE.034
ab € 96,85*
Zubehör
Acer
UM.HX5EE.P01
ab € 408,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.