Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE DURACARD BLACK RIBBON Farbband schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE DURACARD BLACK RIBBON Farbband schwarz
DURABLE DURACARD BLACK RIBBON Farbband schwarz
Artikel-Nr.:
     832-315986
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     891201
EAN/GTIN:
     4005546808246
Suchbegriffe:
Farbband Kartendrucker
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Farbband für Etikettendrucker
Ob Namensschilder, Kunden- oder Mitgliedskarten: Mit DURACARD bedrucken Sie Karten schnell und unkompliziert. Das professionelle System umfasst passendes Zubehör wie Farbbänder, Karten und Kartenhaltern. Schwarzes Farbband zur monochromen Bedruckung von 500 Plastikkarten in Fotoqualität Mit RFID-Codierung zur schnellen Erkennung der Farbbänder durch den DURACARD ID 300 Kartendrucker Weitere Infos zum DURACARD Konzept, aktuelle Treiber- und Softwareupdates sowie Videoanleitungen zu Installation und Kartengestaltung finden Sie hier >>
Weitere Informationen:
weight:
0.125 kg
height:
0.060 m
width:
0.150 m
depth:
0.200 m
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 14,10*
€ 19,13*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 14,11*
€ 19,16*
9 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 14,12*
€ 19,18*
1
€ 6,95*
ab € 14,85*
€ 20,73*
1
€ 5,50*
ab € 15,34*
€ 21,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
891000
ab € 705,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.