Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dashcam Transcend - DrivePro 230Q Data Privacy


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dashcam Transcend - DrivePro 230Q Data Privacy
Dashcam Transcend - DrivePro 230Q Data Privacy
Artikel-Nr.:
     832-310287
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS-DP230Q-32G
EAN/GTIN:
     0760557844372
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Transcends DrivePro 230Q Data Privacy ist eine eigens für den deutschen Markt entwickelte Sonderedition der DP230 Dashcam. Sie wurde der lokalen Gesetzgebung angepasst und bietet durch eine adaptierte Loop-Funktionen sowie den Verzicht auf eine Parküberwachung einen weitreichenden Datenschutz. Die DrivePro 230Q Data Privacy ist mit einem lichtempfindlichen Exmor Bildsensor, einem GPS/GLONASS-Empfänger, einer praktischen Schnappschuss-Taste und WLAN ausgestattet.

Maximaler Datenschutz
Herkömmliche Dashcams nehmen Videos oftmals so lange in Schleife (Loop) auf bis die Speicherkarte ihre Kapazitätsgrenze erreicht. Die Loop-Funktion der DrivePro 230Q Data Privacy wurde so angepasst, dass nur noch maximal drei Minuten Videomaterial vorgehalten werden bevor die Kamera beginnt das älteste Material zu überschreiben. Nur anlassbezogene Aufnahmen werden entweder automatisch über einen G-Sensor oder manuell durch Betätigung der Notfall-Aufnahmetaste vor dem Überschreiben geschützt. Eine permanente, anlasslose Überwachung ist mit der DrivePro 230Q Data Privacy somit nicht gegeben und ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte wird auf ein Minimum reduziert.

Herausragender Exmor Bildsensor
Die DrivePro 230Q Data Privacy nutzt den Exmor ™-Sensor, um hochauflösende Bilder in hervorragender und intensiver Farbqualität auch bei schlechten Lichtverhältnissen zu erfassen. Die integrierte Wide Dynamic Range (WDR) Technologie balanciert die hellen und dunklen Bereiche der aufgenommenen Bilder aus und sorgt dafür, dass jede Aufnahme so klar wie möglich wird.

GPS/GLONASS-Empfänger
Der GPS/GLONASS-Empfänger der DrivePro 230Q Data Privacy kann Koordinaten, Datum und Uhrzeit in aufgezeichneten Videomaterialien protokollieren. Im Falle eines Unfalls können Koordinaten präzise lokalisiert werden, sodass Rettungsdienst, Polizei oder Versicherungsvertreter schneller reagieren können.

Praktische Schnappschuss-Funktion
Die Schnappschuss-Taste ermöglicht es Ihnen parallel zum Aufzeichnen eines Videos auch Fotos zu machen. Bei einem Unfall können Sie dann beispielsweise die DrivePro 230Q Data Privacy aus dem Fahrzeug entfernen und genauere fotografische Aufzeichnung von Schäden zu erstellen und dabei optional Video- und Fotofunktion nutzen.

Eingebaute Batterie
Eine eingebaute Li-Polymer-Batterie sorgt für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung des Gerätes. So werden Videos im Falle eines Unfalls oder bei Ausschalten des Motors weiterhin aufgezeichnet.

Notfall-Aufnahmemodus
Im Falle einer Kollision erkennt der Bewegungs-G-Sensor der DrivePro 230Q Data Privacy den Aufprall und löst den Notfall-Aufnahmemodus aus. Dies verhindert das Überschreiben der zu diesem Zeitpunkt aufgezeichneten Datei. Diese Funktion kann auch manuell durch Drücken der roten Taste an der Seite des Gerätes unkompliziert und schnell aktiviert werden.

WLAN-Konnektivität
Die DrivePro 230Q Data Privacy verfügt über WLAN-Konnektivität gemeinsam mit der exklusiven DrivePro App. So kann in Echtzeit Material wiedergegeben und heruntergeladen werden. Dies bedeutet, dass der Zugang zu Video-Beweisen für die Berichterstattung von Strafverfolgungsbehörden und Versicherungsgesellschaften unkompliziert geteilt werden kann, ohne dass die Speicherkarte entnommen werden muss.

Spurhalteassistent
Der Fahrspurassisten (LDWS) hilft Unfälle zu vermeiden, indem er eine Warnung ausgibt, wenn ein Fahrzeug aus einer Spur herauskommt. Das System überwacht die Spurmarkierungen und zeigt eine Onscreen-Warnung an, während ein Warnton ausgelöst wird, wenn die Geschwindigkeit des Fahrzeugs einen voreingestellten Wert überschreitet oder wenn das Fahrzeug von seinem Weg abweicht.

Auffahrwarnsystem
Das Auffahrwarnsystem warnt den Fahrer, wenn die Fahrgeschwindigkeit einen voreingestellten Wert überschreitet und das Fahrzeug Gefahr läuft, zu nahe an das vorausfahrende Fahrzeug zu kommen. Der Fahrer wird dann mit einem Warnton und einem Onscreen-Alarm über das System benachrichtigt.

Scheinwerfer-Erinnerung
Wenn die DrivePro schlechte Lichtverhältnisse erkennt, z.B. bei Dämmerung oder an dunklen Orten wie Tunneln oder Garagen wird die Scheinwerfer-Erinnerung automatisch aktiviert und erinnert den Fahrer daran, das Licht einzuschalten.

Ruhepausen-Alarm
Um zu verhindern, dass müde Fahrer in einen Unfall geraten, erinnert der Ruhepausen-Alarm den Fahrer regelmäßig daran, entsprechend einer voreingestellten, fahrerbestimmten Zeitspanne Fahrpausen zu machen.

Exklusive DrivePro Toolbox Software
Transcends DrivePro Toolbox bietet neben der klassischen Wiedergabefunktion eine Sortierfunktion, um Videoclips nach Dateinamen, Aufnahmedatum oder Gruppe schnell zu lokalisieren. Die DrivePro Toolbox bietet zudem eine Screenshot-Funktion, die die Erfassung eines einzelnen Frames ermöglicht. Bei DrivePro-Modellen mit einem GPS/GLONASS-Empfänger kann die Toolbox zudem auf einer Karte die aktuelle Position des Fahrzeugs zusammen mit dem aufgenommenen Video anzeigen.

Inklusive microSD-Karte
Die DrivePro 230Q Data Privacy wird mit einer transcendeigenen Speicherkartegeliefert, die aus hochwertigen NAND Flash Chips gebaut und intensiv getestet wurde.
Weitere Informationen:
weight:
0.460 kg
height:
0.060 m
width:
0.140 m
depth:
0.180 m
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 70,99*
€ 89,17*
Frei Haus
ab € 74,10*
€ 92,64*
€ 4,50*
ab € 74,41*
€ 92,95*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 76,41*
€ 96,67*
Frei Haus
ab € 77,52*
€ 96,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,67*
€ 115,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,39*
€ 114,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,15*
€ 103,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS-DPA1
€ 14,04*
Zubehör
Transcend
TS-DPM1
€ 12,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.