Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS DisplayPort Anschlusskabel 3m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS DisplayPort Anschlusskabel 3m schwarz
DIGITUS DisplayPort Anschlusskabel 3m schwarz
Artikel-Nr.:
     832-310149
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DB-340100-030-S
EAN/GTIN:
     4016032292159
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 3 meter
displayport kabel
displayport kabel 1.2
Sichere und zuverlässige Verbindung aufgrund der Stecker-Verriegelung

- Klare und scharfe Darstellung aufgrund 4K Ultra HD Auflösung
- Sichere und zuverlässige Verbindung aufgrund der Stecker-Verriegelung

Dieses digitale HD Hochleistungs-Audio-/Video-Kabel dient dem Anschluss von PCs oder Notebooks an Monitore mit DisplayPort-Schnittstelle.
Weitere Informationen:
weight:
0.235 kg
height:
0.050 m
width:
0.070 m
depth:
0.230 m
Weitere Suchbegriffe: Displayport-Kabel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
61
€ 2,90*
ab € 4,94*
€ 7,09*
14 Tage
nicht lagernd
€ 13,00*
ab € 4,95*
€ 7,10*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 5,04*
€ 7,22*
€ 4,50*
ab € 5,15*
€ 7,37*
Frei Haus
ab € 5,80*
€ 8,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.