Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-308397 Herst.-Nr.: BNEQR50 EAN/GTIN: 8719274673187 |
| |
|
| | |
| Ein ergonomischer Monitorständer für Flachbildschirme.
Der Q-Riser 50 Monitorständer ist speziell für große Flachbildschirme konzipiert. Ein großer Bildschirm muss nur ein wenig angehoben werden, um die perfekte ergonomische Betrachtungshöhe zu erreichen. Gleichzeitig muss die Oberfläche des Monitorständers groß genug für den Standfuß des Bildschirms sein. Mit dem Q-Riser 50 können Sie Ihren Bildschirm mit 53 mm gerade so weit anheben, dass er sich auf der optimalen Sichthöhe befindet. Die Fläche beträgt 372 mm x 281 mm und ist groß genug für größere Faltscreen Standfüße. Der Q-Riser 50 ist ein stabiler Monitorständer, der aus hochwertigem (nachhaltigem) Acrylmaterial gefertigt ist und über ein integriertes Kabelmanagement verfügt. Bringen Sie Ihren Bildschirm auf die richtige Sichthöhe, passen Sie Ihre Haltung vor dem Bildschirm an, und beginnen Sie, bequemer zu arbeiten und Ihre Produktivität zu steigern. Weitere Informationen: | | weight: | 1.507 kg | height: | 0.105 m | width: | 0.310 m | depth: | 0.400 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,50* | ab € 33,90* | € 45,29* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 40,97* | € 54,10* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 41,47* | € 54,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,48* | € 56,34* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 45,70* | € 60,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|