Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 941-100334 Herst.-Nr.: BNEQR50 EAN/GTIN: 8719274673187 |
| |
|
| | |
| Q-riser 50
Heutzutage werden häufig größere Monitore mit 24 ZOll und mehr verwendet, deren Monitorfüße deutlich größer und schwerer sind, als früher. Bei diesem Monitorständers wurde die Größe des Monitorfußes berücksichtigt und die Stellfläche entsprechend gestaltet. Gleichzeitig haben die meisten Flachbildschirme bereits einen eigenen höhenverstellbaren Fuß und müssen aufgrund der größeren Bildfläche weniger angehoben werden, weil sie bereits einen großen Teil des Blickfeldes einnehmen. Mit dem Q-riser 50 können Sie Ihren Bildschirm gerade genug anheben, um Ihren Bildschirm auf die richtige Sichthöhe zu bringen. Dadurch wird eine Überlastung der Hals- und Schultermuskulatur verhindert. Der Q-riser 50 ist ein ergonomischer Monitorständer, der sich für Flachbildschirme eignet und eine maximale Tragkraft von 15 kg hat. Unter dem Q-riser gibt es genug Platz, um dort Ihre kompakte Tastatur zu verstauen. Außerdem verfügt dieser Monitorständer über eine Kabelführung, sodass die Kabel Ihres Monitors ordentlich verstaut sind. Weitere Informationen: | | Farbe: | klar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, ergonomischer Monitorständer, bakker elkhuizen monitorständer, ergonomischer monitorständer, integrierte Kabelführung auf der Rückseite, Tragkraft: 15 kg, Material: Acryl, Verstellbar j/n: nein, Bildschirmerhöhung, E47 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 941 | | | | | | € 3,50* | ab € 34,06* | € 45,60* | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 40,69* | € 54,47* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 41,22* | € 55,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,59* | € 56,72* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 42,82* | € 57,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 941 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 941 | | Versand: Lager 941 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 941 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|