Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Zusätzliches Dach H=40 mm, 800x800 mm, RAL9005 für Schra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB Zusätzliches Dach H=40 mm, 800x800 mm, RAL9005 für Schra
EFB Zusätzliches Dach H=40 mm, 800x800 mm, RAL9005 für Schra
Artikel-Nr.:
     832-306353
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     PRO-DCH88B.TS
EAN/GTIN:
     4049759218874
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, 19" Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 66,72*
€ 85,57*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 67,85*
€ 86,99*
Frei Haus
ab € 79,03*
€ 100,81*
€ 5,95*
ab € 92,33*
€ 116,63*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,63*
€ 151,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,09*
€ 102,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.