Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusätzliches Dach H=40 mm, 800x800 mm, RAL9005, für Schrankserie PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-PRO-DCH88B.TS
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-DCH88B.TS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Zur ästhetischen Ergänzung sowie Abdeckung der Belüftungsöffnungen im Dachblech des Schrankes
Kabeleinführungen hinten bzw. seitlich (siehe Skizze)
Material Stahlblech, Höhe 40 mm
Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
true
Geeignet für Bodenbeplankung:
false
Breite:
800 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Mit Entlüftung:
true
Geeignet für Außenaufstellung:
false
Mit Kabeleinführung:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Netzwerkschrank, Serverschrank, Standschrank, Dach, Zubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,57*
€ 101,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.