Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dicota Univ.Sec.Cable Lock, 3 Exchangeable heads,combination


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dicota Univ.Sec.Cable Lock, 3 Exchangeable heads,combination
Dicota Univ.Sec.Cable Lock, 3 Exchangeable heads,combination
Artikel-Nr.:
     832-306066
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31713
EAN/GTIN:
     7640158668900
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Die Lösung: Das Objekt schützen. Dank des Sicherheits-Kombinationsschlosses mit austauschbarem T/N/W-Kopf passt Ihr Schloss auf alle Geräte, die mit einem Antidiebstahl-Port ausgestattet sind. Einfach, bequem und effektiv. Ideal für die Arbeit in Großraumbüros, öffentlichen Bereichen oder auf Reisen.

Kein Schlüssel, kein Kompromiss bei der Sicherheit: Wählen Sie Ihre vierstellige Ziffernkombination aus 10.000 möglichen Kombinationen aus. Mit den drei austauschbaren Köpfen können neben Notebooks auch Projektoren, Monitore und Drucker effektiv geschützt werden. Das T-Schloss ist für 3 x 7 mm große Slots, W für 3,2 x 4,5-mm-Slots und N für 2,5 x 6-mm-Slots geeignet. Beständige Lösung. Dank der einfach austauschbaren Köpfe können Sie Ihr Sicherheitsschloss auch für zukünftige Geräte nutzen. Schnell, einfach und zuverlässig. Genießen Sie hohe Flexibilität in der Gestaltung des Arbeitsplatzes dank des um 360° rotierbaren Kopfes und des um 90° drehbaren Zylinders. Es ist schnell, einfach und zuverlässig. Das ummantelte geflochtene Stahlkabel ist zwei Meter lang und hat einen extra dicken Durchmesser von 4,4 mm. Mit dem praktischen Klettverschluss kann das Kabel für kompakte Lagerung und Transport aufgerollt werden. Das Schloss ist ein eigenständiges Produkt und kann nicht in ein größeres Schlosssystem integriert werden.
Weitere Informationen:
weight:
0.154 kg
height:
0.025 m
width:
0.160 m
depth:
0.175 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 21,31*
€ 28,98*
€ 4,50*
ab € 21,51*
€ 29,36*
Frei Haus
ab € 22,51*
€ 30,78*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 21,24*
€ 31,00*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 25,43*
€ 34,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.