Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-304784 Herst.-Nr.: DB-300127-010-S EAN/GTIN: 4016032383673 |
| |
|
| | |
| Nutzen Sie externe Geräte mit Micro USB Anschluss - Konform zu USB 2.0 (Hi-Speed) für schnelle Datenübertragung
- USB Anschlusskabel USB A auf Micro B (Micro USB) - USB 2.0 kompatibel mit High-Speed Datenübertragung bis 480 Mbit/s - Zum Anschluss aller Endgeräte mit Micro B Anschluss beispielsweise an einen PC oder Ladegerät - Kompatibel mit allen USB 2.0 Anschlüssen - Abwärtskompatibel zu USB 1.1 - Robustes Kabel für lange Haltbarkeit
Verbinden Sie Ihre Endgeräte mit Micro USB Anschluss mit einem PC oder einem Ladegerät. Unterstützt werden die USB 2.0 features mit Datenübertragungen von bis zu 480 Mbps für schnelles Kopieren von Videos, Musik oder Daten. Geeignet für Smartphones, Tablets oder weitere Peripherie-Geräte mit Micro USB (Micro B) Stecker. Das Kabel ist ebenfalls geeignet, um Ihre Geräte mit Micro B Buchse zu laden. Weitere Informationen: | | weight: | 0.061 kg | height: | 0.025 m | width: | 0.075 m | depth: | 0.260 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,16* | € 1,68* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 1,17* | € 1,70* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,20* | € 1,74* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,57* | € 2,23* | | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 2,19* | € 3,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|