Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Patchkabel CAT6 S/FTP 2xRJ45 3.0m schwarz AWG27/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Patchkabel CAT6 S/FTP 2xRJ45 3.0m schwarz AWG27/7
DIGITUS Patchkabel CAT6 S/FTP 2xRJ45 3.0m schwarz AWG27/7
Artikel-Nr.:
     832-304781
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DB-160144-030-S
EAN/GTIN:
     4016032384052
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- Hauben mit Knickschutz und Zugentlastung

Dieses Netzwerkkabel ist z.B. für das Patchen in Netzwerkschränken geeignet. Ein weiterer Einsatzbereich ist die Verkabelung der DSL-Anlage.
Weitere Informationen:
weight:
0.202 kg
height:
0.060 m
width:
0.150 m
depth:
0.260 m
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 3,60*
€ 5,39*
1
€ 4,50*
ab € 3,61*
€ 5,40*
10
€ 5,50*
ab € 4,10*
€ 5,61*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 3,80*
€ 5,66*
1
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 6,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.