Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Patchkabel, Kat.6, S/FTP, 3,0 m, schwarz (11006517)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Patchkabel, Kat.6, S/FTP, 3,0 m, schwarz (11006517)
DIGITUS Patchkabel, Kat.6, S/FTP, 3,0 m, schwarz (11006517)
Artikel-Nr.:
     505-11006517
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DB-160144-030-S
EAN/GTIN:
     4016032384052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
DIGITUS Patchkabel, Kat.6, S/FTP, 3,0 m, schwarz
Mantel: LSZH, 2 x RJ45 geschirmte Stecker, 4 x 2 AWG27/7
Twisted Pair, Adern Material: Kupfer, Haube: Plastik, Farbe
Kabel: schwarz, Farbe Anschlüsse: schwarz

(DB-160144-030-S)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: patch-kabel cat6 3,0m black s/ftp, patch kabel, patch-kabel sftp, Patchkabel, konfektioniert, Patchkabel Kat.6, S/FTP
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 3,61*
€ 5,31*
1
€ 4,50*
ab € 3,62*
€ 5,33*
Lager 505
10
€ 5,50*
ab € 4,10*
€ 5,55*
1
€ 6,78*
ab € 3,80*
€ 5,58*
1
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 5,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 55,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.