Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-303907 Herst.-Nr.: D31699 EAN/GTIN: 7640158668764 |
| |
|
| | |
| Ein Notebook kann im Handumdrehen gestohlen werden. Dabei gehen teure Hardware und wichtige Daten verloren. Dies ist oft mit hohen Kosten und viel Aufwand verbunden: Polizei, Versicherung, Datenwiederherstellung usw. Die Lösung: Das Objekt schützen - mit einem Qualitätsschloss von DICOTA. Einfach, bequem und effektiv. Ideal für die Arbeit in Großraumbüros, öffentlichen Bereichen oder auf Reisen.
Aktuell verwenden Hersteller drei verschiedene Sicherheits-Slot-Formate. Dank dem Sicherheitsschloss mit austauschbarem T/N/W-Kopf passt Ihr Schloss auf alle Geräte, die mit einem Antidiebstahl-Port ausgestattet sind. Mit dem Schlosssystem von DICOTA können neben Notebooks auch Projektoren, Monitore und Drucker effektiv geschützt werden. Das T-Schloss ist für 3 x 7 mm große Slots, W für 3,2 x 4,5-mm-Slots und N für 2,5 x 6-mm-Slots geeignet. Beständig. Dank der einfach austauschbaren Köpfe können Sie Ihr Sicherheitsschloss auch für zukünftige Geräte nutzen. Genießen Sie hohe Flexibilität in der Gestaltung des Arbeitsplatzes dank des um 360° rotierbaren Zylinders. Dank der "Push-to-Lock"-Funktion kann das Schloss ohne Schlüssel mit nur einer Hand befestigt werden. Es ist schnell, einfach und zuverlässig. Das ummantelte geflochtene Stahlkabel ist zwei Meter lang und hat einen extra dicken Durchmesser von 4,4 mm. Mit dem praktischen Klettverschluss kann das Kabel für kompakte Lagerung und Transport aufgerollt werden. Standardmäßig werden zwei Schlüssel mitgeliefert. Das Schloss ist ein eigenständiges Produkt und kann nicht in ein größeres Schlosssystem integriert werden. Weitere Informationen: | | weight: | 0.138 kg | height: | 0.025 m | width: | 0.165 m | depth: | 0.180 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptopkabelschloss, Laptopschloss, Laptopzahlenschloss, Notebookkabelschloss, Notebookschloss, Notebookzahlenschloss, PC-Diebstahlsicherung, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, laptopkabelschloss dicota, laptopschloss, Notebookschlösser |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 22,19* | € 29,99* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 22,67* | € 30,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 23,89* | € 32,20* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 26,70* | € 35,79* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 27,22* | € 36,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|