Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-303373 Herst.-Nr.: 1933200 EAN/GTIN: 4028177012721 |
| |
|
| | |
| Blindplatten aus Aluminium in verschiedenen Höheneinheiten. Für einen sauberen Abschluss freier Einbauplätze innerhalb der Montageebene. Weitere Informationen: | | weight: | 1.700 kg | height: | 0.004 m | width: | 0.014 m | depth: | 0.530 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 20,50667* | € 23,35* | | | | | 2 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 19,38* | € 25,09* | | | | | | | | 3 | | € 5,46* | ab € 20,45667* | € 26,54667* | | | | | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 20,86667* | € 27,07667* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 58,04* | € 71,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|