Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindplatten, 482,6mm (19"), Aluminium, natur eloxiert, 3 HE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal 1933.200 Rack Zubehör
Rittal 1933.200 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     513-1933200
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1933200
EAN/GTIN:
     4028177012721
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Frontplatte
EL Blindplatte 482,6 mm (19"), 3 HE
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
76169990
GTIN:
4028177012721
Herstellerartikelnummer:
1933200
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000001933200
Produkttypbezeichnung:
EL
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Artikelbezeichnung:
1933200, EL 19" FRONTPLATTE 3HE VE 3 ST
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/1933200
Werkstoff:
Aluminium
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 57,69*
€ 71,96*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 57,95*
€ 71,98*
2 Tage
2
pro Paket
€ 6,40*
ab € 60,22*
€ 74,10*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 60,52*
€ 74,45*
Lager 513
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 60,92*
€ 75,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,37*
€ 89,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,58*
€ 79,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,46*
€ 76,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 60,92*
€ 72,49
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 20,30667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,60*
Zubehör
Rittal
1950000
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.