Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-302834 Herst.-Nr.: DA-90368 EAN/GTIN: 4016032456063 |
| |
|
| | |
| Mobiler Notebook Ständer, faltbar und in 5 verschiedenen Stufen (Winkel) verstellbar.
- Für Notebooks von 10" bis 15" - Einklappbar und platzsparend verstaubar - Verstellbar in 5 verschiedenen Winkelstufen - Optimale Belüftung durch die offene Rahmenkonstruktion - Traglast bis 5 kg
Der mobile Notebook Ständer von DIGITUS® benötigt dank der schlanken Bauform und auf Ihrem heimischen Schreibtisch wenig Platz. Erstellen Sie mit wenigen Handgriffen einen ergonomisch perfekten Arbeitsplatz für Ihr Notebook. Der Winkel des Ständers ist bequem in 5 Stufen einstellbar und lässt sich somit an jede Art von Notebook oder Tischhöhe anpassen. Schonen Sie Ihre Geräte durch die offene Rahmenkonstruktion, die stets für optimale Belüftung sorgt. Zugelassen für Notebooks bis 5 kg. Weitere Informationen: | | weight: | 0.750 kg | height: | 0.040 m | width: | 0.240 m | depth: | 0.240 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 8,32* | € 10,94* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 8,34* | € 10,96* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 8,40* | € 11,12* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 8,47* | € 11,18* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,84* | € 11,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|