Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-302242 Herst.-Nr.: 8568B001 EAN/GTIN: 4960999980034 |
| |
|
| | |
| Das Farbtintenset mit Papier RP-108 ermöglicht den Druck von bis zu 108 Fotoprints im Standard-Postkartenformat. Mit dem Druckformat von 100 x 148 mm ist das Set RP-108 ideal für Fotoprints, die das Familienalbum oder einen Bilderrahmen schmücken. Weitere Informationen: | | weight: | 0.683 kg | height: | 0.084 m | width: | 0.115 m | depth: | 0.230 m |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Selphy CP 1000; Selphy CP 1200; Selphy CP 1200 Series; Selphy CP 1200 white; Selphy CP 1300; Selphy CP 1300 pink; Selphy CP 1300 Series; Selphy CP 1300 white; Selphy CP 1500; Selphy CP 1500 pink; Selphy CP 1500 Series; Selphy CP 1500 white; Selphy CP 820; Selphy CP 910 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Farbband Kartendrucker, Color-Farbband, Farbband Nadeldrucker, Fotodruckpapier, Fotoformatpapier, Fotokarte, Fotopapier, Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier Rolle, Rollen-Fotopapier, Rollenfotopapier, Papierband, druckerpatrone canon canon, druckerpatrone für canon, PatronenValuePack |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 19,59* | € 26,12* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 19,79* | € 26,22* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 20,06* | € 26,45* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 20,32* | € 26,68* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 20,13* | € 26,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|