Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-299447 Herst.-Nr.: 856939 EAN/GTIN: 4005546810799 |
| |
|
| | |
| Tisch-Flipcharts ermöglichen die flexible Präsentation bei Schulungen, Besprechungen oder Ausstellungen. Einfach aufklappen, aufstellen - präsentieren! - Tischflipchart mit stabilem Kunststoffrücken und Klettverschluss - Aufstellbares Präsentations-Ringbuch; hochkant abstellbar wie ein Ordner - Beschriftbar durch herausnehmbaren Beschriftungsstreifen - 4-Ringmechanik inkl. 10 reflexionsarmer Premium-Prospekthüllen mit Einreißschutz am Lochrand - Erweiterbar um ca. 20 weitere Hüllen Art. 8577 - Für Format: DIN A3 quer - Maße: 360 x 450 x 40 mm (B x H x T), aufgestellt: 320 mm tief Weitere Informationen: | | weight: | 1.560 kg | height: | 0.050 m | width: | 0.390 m | depth: | 0.490 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 36,76* | € 51,23* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 38,95* | € 52,44* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 39,24* | € 52,67* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 41,08* | € 54,92* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 42,12* | € 59,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Box (ab € 41,08* pro Box) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|