Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA761928 Herst.-Nr.: 857719 EAN/GTIN: 4005546882109 |
| |
|
| | |
| Hüllen für DURABLE Tisch-Flipcharts. Seitlich offen, Papiereinschub an der kurzen Seite. Lochung: 80 x 80 x 80 mm. • Flipcharthüllen zum Ergänzen der DURABLE Tischflipcharts • Lochung: 80 x 80 x 80 mm • Seitlich offen (Papiereinschub an der kurzen Seite) • Für Format A3 quer Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | 8577 | Außenmaße (B x H x L/T): | 450 mm x 365 mm x 320 mm | Farbe: | Transparent | Für Formate: | A3 | Füllmenge: | 10 Blatt | Ausrichtung: | quer | Material: | Kunststoff | Materialzusatz: | Polypropylen (PP) | Innenmaße (B x H): | 420 mm x 297 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Prospekthülle Tischflipchart, Tischflipchart-Hüllen, Tischflipcharthüllen, durable sichthüllen a3 glasklar, aktenhüllen a3, aktenhülle, tisch-flipchart-hülle, prospekhülle, tisch-flipchart, tischflipchart |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 10,47* | € 15,31* | | | | | | | | | | | | pro Beutel | € 6,95* | ab € 10,51* | € 15,75* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 10,38* | € 16,16* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 11,12* | € 16,18* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 11,22* | € 19,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|