Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Visitenkartenringbuch Visifix f400 Karten anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Visitenkartenringbuch Visifix f400 Karten anthrazit
DURABLE Visitenkartenringbuch Visifix f400 Karten anthrazit
Artikel-Nr.:
     832-299034
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     238858
EAN/GTIN:
     4005546208893
Suchbegriffe:
Ordner-Register
Ordnerregister
Ringbuch-Register
Ringbuchregister
Das praktische Ringbuch: - 20 transparente Hüllen für 400 Visitenkarten 57 x 90 mm - mit Erweiterungssatz um 200 Karten erweiterbar - 4-Ringmechanik - 12-teiliges Register aus Polypropylen mit geprägten Taben A—Z
Weitere Informationen:
weight:
0.770 kg
height:
0.060 m
width:
0.280 m
depth:
0.330 m
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 5,95*
ab € 18,07*
€ 25,34*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 18,15*
€ 25,35*
9 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 18,61*
€ 26,08*
1
€ 4,30*
ab € 19,65*
€ 27,27*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 20,04*
€ 27,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
238919
ab € 0,484*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.