Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visitenkartenringbuch VISIFIX® A4 DURABLE 2388-58, für Anzahl Karten 400, 20 Hüllen, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-011395
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     2388-58
EAN/GTIN:
     4005546208893
Suchbegriffe:
Ordner-Register
Ordnerregister
Ringbuch-Register
Ringbuchregister
Mit 20 transparenten Hüllen. Für Visitenkarten 90 x 57 mm. Seitlicher Zugriff auf die Karten. Erweiterbar um 200 Karten. 12-teiliges Register A - Z. 4-Ringmechanik. Matter Folieneinband mit silbernen Zierstreifen.
erweiterbar um Anzahl Karten 200, gefüllt ja, Öffnung seitlich, Breite 255mm, Tiefe 50mm, Höhe 315mm
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
für Anzahl Karten:
400
Anzahl Hüllen:
20
erweiterbar um Anzahl Karten:
200
gefüllt:
ja
Öffnung:
seitlich
Breite:
255
Tiefe:
50
Höhe:
315
Besonderheit:
12-teiliges Register A - Z aus Polypropylen (PP), mit 4-Ring
Material:
Folie, matt
Weitere Suchbegriffe: Standard-Register, Standardregister, Register Visitenkartenbox, Visitenkartenregister, Visitenkarten-Album, Visitenkarten-Mappe, Visitenkarten-Ringbuch, Visitenkartenalbum, Visitenkartenbuch, Visitenkartenmappe, Visitenkartenringbuch, ordner-register a-z din-a4, register visitenkartenbox, ordner-register a4 quer, Visitenkartenringbuch VISIFIX® A4, Box für Visitenkarten, Dose für Visitenkarten, Etui für Visitenkarten, Karteikasten für Visitenkarten, Mappe für Visitenkarten, Ringbuch, Ringbuch für Visitenkarten, Ringbücher, Ringmappe für Visitenkarten, Sichttafel für Visitenkarten, Visitenkarten-Ablage, Visitenkarten-Ablagen, Visitenkarten-Dose, Visitenkarten-Etui, Visitenkarten-Karteikasten, Visitenkarten-Ringbücher, Visitenkarten-Ringmappe, Visitenkarten-Sichttafel, Visitenkarten-Ständer, Visitenkartenablage, Visitenkartenablagen, Visitenkartenaufbewahrung, Visitenkartenetui, Visitenkartenringbücher
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
1
€ 5,95*
ab € 18,08*
€ 25,22*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 18,04*
€ 25,23*
9 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 18,63*
€ 25,80*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 19,65*
€ 26,71*
1
€ 6,78*
ab € 20,12*
€ 27,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
238919
ab € 0,484*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.