Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA760396 Herst.-Nr.: 238858 EAN/GTIN: 4005546208893 |
| |
|
| | |
| - Visitenkartenringbuch VISIFIX A4
- Ausstattung: gefüllt, 20 Hüllen
- Anordnung der Lage der Zugriffsseite: seitlich
- max. Anzahl der Karten: 400 Karten
- max. Anzahl der Erweiterungskarten: 200 Karten
- max. zul. Abmessung der Karte unterstützt: 90 x 57
- 12-teiliges Register A - Z aus Polypropylen (PP), mit 4-Ring-Mechanik
- Werkstoff: matte Folie
- Größe (B x H x T): 255 x 54 x 315 mm
- Farbe: anthrazit
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Breite: | 225 mm | Bruttogewicht: | 1.019 kg | Einbandmaterial: | Kunststoff | erweiterbar: | ja | Farbe: | anthrazit | Farbname: | anthrazit | Höhe: | 54 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | Kunststoff | max. Abmessung der Karten: | 90x57mm | max. Anzahl der Karten: | 400 | Tiefe: | 315 mm | Visitenkartenaufbewahrungsart: | Visitenkartenringbuch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standard-Register, Standardregister, Register Visitenkartenbox, Visitenkartenregister, Visitenkarten-Album, Visitenkarten-Mappe, Visitenkarten-Ringbuch, Visitenkartenalbum, Visitenkartenbuch, Visitenkartenmappe, Visitenkartenringbuch, ordner-register a-z din-a4, register visitenkartenbox, ordner-register a4 quer, Album, Mappe, Visitenkarte, Visitenkarten, Visitenkartenablage, VisitenkartenAlbum, Visitenkartenaufbewahrung, VisitenkartenMappe |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 18,08* | € 25,22* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 18,04* | € 25,23* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 18,63* | € 25,80* | | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 19,65* | € 26,71* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 20,12* | € 27,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|