Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Adapter USB-C zu 3xUSB-A notebook


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Adapter USB-C zu 3xUSB-A notebook
HP Adapter USB-C zu 3xUSB-A notebook
Artikel-Nr.:
     832-289827
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Z6A00AA
EAN/GTIN:
     0190780850923
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Überall einsetzbare USB-Erweiterung
Optimieren Sie Ihren Arbeitsplatz mit einfacher Konnektivität für häufig verwendetes Zubehör im Büro und unterwegs. Konvertieren Sie den USB-C™-Anschluss an Ihrem Notebook oder Tablet zu einem tragbaren, leichten USB-Hub und ermöglichen Sie mit dem HP USB-C-zu-USB-A-Hub die gleichzeitige Verbindung mit bis zu drei USB-Zubehörgeräten.
Weitere Informationen:
weight:
0.130 kg
height:
0.040 m
width:
0.185 m
depth:
0.230 m
Weitere Suchbegriffe: Adapter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 14,66*
€ 19,40*
2 Tage
20
1
€ 7,50*
ab € 14,76*
€ 19,57*
1
Frei Haus
ab € 15,28*
€ 20,20*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,95*
ab € 15,78*
€ 20,85*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 20,30*
€ 26,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.