Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP USB-C-zu-USB-A-Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP USB-C-zu-USB-A-Hub
HP USB-C-zu-USB-A-Hub
HP USB-C-zu-USB-A-Hub
HP USB-C-zu-USB-A-Hub
Artikel-Nr.:
     C2572-Z6A00AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Z6A00AA
EAN/GTIN:
     190780850923
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Überall einsetzbare USB-Erweiterung
Optimieren Sie Ihren Arbeitsplatz mit einfacher Konnektivität für häufig verwendetes Zubehör im Büro und unterwegs. Konvertieren Sie den USB-C™-Anschluss an Ihrem Notebook oder Tablet zu einem tragbaren, leichten USB-Hub und ermöglichen Sie mit dem HP USB-C-zu-USB-A-Hub die gleichzeitige Verbindung mit bis zu drei USB-Zubehörgeräten.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84719000
General Product Safety Regulation (GPSR) URL:
https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
Anzahl Anschlüsse:
3
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Hub-Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Breite:
66.8 mm
Tiefe:
41.4 mm
Höhe:
10.5 mm
Gewicht:
36.5 g
Produktfarbe:
Schwarz
Kompatible Produkte:
HP ZBook Studio G4 MWS HP ZBook 15 G4 HP ZBook 17 G4 HP ZBook 15u G4 HP ProBook x360 11 G1 EE HP Pro X2 612 G2 HP Elite X2 1012 G2 HP Elitebook x360 1030 G2 HP EliteBook 1030 G1 HP EliteBook 850 G4 HP EliteBook 840 G4 HP EliteBook 820 G4 HP EliteBook 840 G3 HP EliteBook 850 G3 HP EliteBook 820 G3 HP EliteBook 755 G4 HP EliteBook 745 G4 HP EliteBook 725 G4 HP ProBook 655 G3 HP ProBook 650 G3 HP ProBook 645 G3 HP ProBook 640 G3 HP ProBook 655 G2 HP ProBook 650 G2 HP ProBook 645 G2 HP ProBook 640 G2 HP ProBook 470 G4 HP ProBook 450 G4 HP ProBook 455 G4 HP ProBook 440 G4 HP ProBook 430 G4 HP Elite x2 1012 G1 Tablet HP EliteBook 1040 G3 HP EliteBook Folio G1 HP ZBook Studio G3 MWS HP ZBook 15u G3 HP ZBook 15 G3 HP ZBook 17 G3 HP EliteBook 725 G3 HP EliteBook 745 G3 HP EliteBook 755 G3
HP-Segment:
Haus
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.