Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-288698 Herst.-Nr.: BNESO12 EAN/GTIN: 8719274670391 |
| |
|
| | |
| Smart Office Die Smart Office Monitorarme wurden entwickelt, damit Sie Ihre Bildschirme einfach und bequem in die ergonomisch richtige Position bringen können. Es sind zwei Varianten erhältlich, der Smart Office Single für einen Bildschirm und der Smart Office Dual für zwei Bildschirme.
Neutrale Körperhaltung, ergonomisches Arbeiten. Die Smart Office-Monitorarme ermöglichen die ideale ergonomische Einstellung Ihres Bildschirms bzw. Ihrer Bildschirme. Für die ergonomisch richtige Bildschirmposition ist es wichtig, die Höhe, die Tiefe und den Blickwinkel Ihres Bildschirms einstellen zu können. Außerdem müssen die Lichtverhältnisse berücksichtigt werden, um eine gute Lesbarkeit zu gewährleisten. Eine optimale Monitorposition führt zu einer neutralen Haltung von Nacken und Oberkörper. Die Vorteile sind ein höherer Komfort sowie ein verbesserter visueller Komfort und eine Steigerung Ihrer Produktivität um 10%. Auch bei der Zusammenarbeit mit Kollegen kann die einfache und stufenlose Verstellbarkeit der Monitorarme hilfreich sein. So können Sie die Position Ihres Bildschirms leicht anpassen und ihn neigen und drehen, so dass auch Ihr Kollege die perfekte Sicht auf Ihren Bildschirm hat, um etwas zu zeigen. Mit den Smart Office Monitorarmen erreichen Sie den besten Arbeitskomfort und ein ergonomisch, korrektes Sehverhalten vor Ihrem(n) Bildschirm(en). Weitere Informationen: | | weight: | 5.500 kg | height: | 0.160 m | width: | 0.305 m | depth: | 0.447 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 173,06* | € 209,82* | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 187,31* | € 225,12* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 212,52* | € 272,54* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 238,08* | € 278,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 237,67* | € 278,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|