Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-288689 Herst.-Nr.: BNESPD EAN/GTIN: 8717399993470 |
| |
|
| | |
| Space-arm Dual Der Space-Arm Dual verspricht eine einfache Anpassung von zwei Bildschirmen an Ihre optimale ergonomische Position.
Jeder kann justieren. Die Space-Monitorarme versprechen eine einfache Einstellung Ihres Bildschirms/ Ihrer Bildschirme auf Ihre optimale ergonomische Position. Schwenken, neigen, drehen und heben Sie Ihren Bildschirm einfach auf die optimale Sichthöhe, -tiefe und -winkel. Weitere Informationen: | | weight: | 5.720 kg | height: | 0.200 m | width: | 0.350 m | depth: | 0.500 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 466,98* | € 537,61* | | | | Lager 832 | | | | | | € 1,93* | ab € 485,85* | € 553,01* | | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 558,55* | € 626,86* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 754,57* | € 808,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|