Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen Monitorarm Space Single 3-8KG weiß Klemme retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BakkerElkhuizen Monitorarm Space Single 3-8KG weiß Klemme retail
BakkerElkhuizen Monitorarm Space Single 3-8KG weiß Klemme retail
Artikel-Nr.:
     832-288688
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNESPCW
EAN/GTIN:
     8717399995016
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Space-arm Single
Stellen Sie einen Bildschirm auf die richtige ergonomische Position ein und beginnen Sie in einer gesünderen Haltung zu arbeiten und steigern Sie Ihr Sehverhalten.

Jeder kann justieren.
Die Space-Monitorarme versprechen eine einfache Einstellung Ihres Bildschirms/ Ihrer Bildschirme auf Ihre optimale ergonomische Position. Schwenken, neigen, drehen und heben Sie Ihren Bildschirm einfach auf die optimale Sichthöhe, -tiefe und -winkel.
Weitere Informationen:
weight:
3.300 kg
height:
0.207 m
width:
0.358 m
depth:
0.550 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 258,51*
€ 307,13*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 269,21*
€ 319,50*
€ 1,95*
ab € 309,38*
€ 366,40*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,50*
€ 380,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,00*
€ 371,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,23*
€ 339,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,92*
€ 335,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,21*
€ 320,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.