Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-288687 Herst.-Nr.: BNESPB EAN/GTIN: 8717399995009 |
| |
|
| | |
| Space-arm Single Stellen Sie einen Bildschirm auf die richtige ergonomische Position ein und beginnen Sie in einer gesünderen Haltung zu arbeiten und steigern Sie Ihr Sehverhalten.
Jeder kann justieren. Die Space-Monitorarme versprechen eine einfache Einstellung Ihres Bildschirms/ Ihrer Bildschirme auf Ihre optimale ergonomische Position. Schwenken, neigen, drehen und heben Sie Ihren Bildschirm einfach auf die optimale Sichthöhe, -tiefe und -winkel. Weitere Informationen: | | weight: | 3.300 kg | height: | 0.112 m | width: | 0.355 m | depth: | 0.503 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 239,79* | € 286,86* | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 256,05* | € 302,94* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 275,26* | € 356,95* | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 312,04* | € 366,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|