Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen Monitorarm Space Single 7-14KG Klemme retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BakkerElkhuizen Monitorarm Space Single 7-14KG Klemme retail
BakkerElkhuizen Monitorarm Space Single 7-14KG Klemme retail
Artikel-Nr.:
     832-288686
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNESPZ
EAN/GTIN:
     8717399994996
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
- Ergonomisch: Optimale Höhenverstellbarkeit 33-62 cm (Oberkante 19 Zoll Bildschirm, Tiefenverstellbarkeit 25-58 cm
- Gasfedertechnik: Schnell und einfach auf den Benutzer einzustellen, Ideal für flexible Arbeitsplätze mit wechselnden Benutzern
- Multi-screen: Patentiertes modulares System zur Anbringung von mehreren Monitoren
- Universell: VESA 75/100-kompatibel, Tischklemme für Plattendicken bis zu 100 mm, Durchsteckschraube bis zu 60 mm
- Tragfähigkeit: 3-8 kg (auf Anfrage mit stärkerer Gasfeder)
Weitere Informationen:
weight:
3.300 kg
height:
0.110 m
width:
0.350 m
depth:
0.500 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 268,95*
€ 320,65*
€ 1,95*
ab € 311,65*
€ 367,13*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,65*
€ 381,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,65*
€ 372,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,79*
€ 342,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,94*
€ 337,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,95*
€ 320,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.