Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-287930 Herst.-Nr.: 90MP0110-B0UA00 EAN/GTIN: 4718017059954 |
| |
|
| | |
| ERLEUCHTE DAS DIGITALE SCHLACHTFELD Das ROG Balteus ist ein Gaming-Mauspad mit Aura-Sync-RGB-Beleuchtung in 15 Zonen, um den Schreibtisch mit deinem Style zu erleuchten. Die große Oberfläche im Hochformat verfügt über eine mikrostrukturierte Beschichtung für ultraschnelles Tracking, um dir den entscheidenden Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, wenn du mit absoluter Präzision zielen und dich in Position bringen musst. Eine USB-Passthrough-Schnittstelle sowie eine rutschfeste Gummiunterseite machen das Balteus zur perfekten Ergänzung für jedes Gaming-Setup.
Aura-Sync-Beleuchtung mit 15 Zonen Mit 15 individuell anpassbaren RGB-Beleuchtungszonen ist das ROG Balteus die perfekte Wahl, um deinen Schreibtisch mit dynamischen Farben zu erleuchten und mit vorhandener Aura-Sync-Hardware für aufregende Lichteffekte zu synchronisieren. Es gibt sogar eine Taste auf dem Pad, um die Effekte oder die Helligkeit in Echtzeit anzupassen, damit du nach dem Anschließen sofort mit Style losspielen kannst.
Für Gaming optimierte Oberfläche im Hochformat Das ROG Balteus verfügt über eine großzügige Fläche von 320x370mm im Hochformat – so bleibt viel Platz für komfortable Mausbewegungen, selbst beim Laden eines kompatiblen Gerätes. Die harte Performance-Oberfläche des Pads verfügt über eine Mikrostruktur für ultraschnelles Tracking und ist auf tödliche Genauigkeit optimiert, unabhängig von Sensor und Einstellungen. Die Anschlussmöglichkeiten sind intuitiv auf der oberen linken Seite platziert, damit die Kabel nicht im Weg sind.
USB Passthrough Mit einem integrierten USB 2.0 Passthrough-Anschluss kannst du deine Gaming-Maus oder andere Geräte bequem an das ROG Balteus anschließen.
Stylische, rutschfeste Gummiunterseite Die rutschfeste Gummiunterseite ist mit dem ROG-Cybertext-Design versehen und hält das ROG Balteus auch bei hitzigen Gaming-Sessions immer fest an seinem Platz.
Armoury II Die Armoury II ist ein treiberbasiertes Konfigurationsprogramm für Peripheriegeräte, das umfangreiche Bedienelemente und eine intuitive Benutzeroberfläche bietet, um das ROG Balteus genau nach deinen Vorstellungen zu optimieren. Erstelle Beleuchtungsprofile, passe Farben und Lichteffekte an und konfiguriere die Beleuchtungsmodus-Taste so, dass du zwischen den einzelnen Profilen hin- und herschalten oder durch die fünf Helligkeitsstufen wechseln kannst.
ROG Balteus VS ROG Balteus Qi Das ROG Balteus RGB Gaming-Mauspad verleiht deinem Setup eine noch bessere Optik – während dir ein Upgrade auf das ROG Balteus Qi sogar die Möglichkeit gibt, drahtlose Geräte direkt auf deinem Schreibtisch aufzuladen. Weitere Informationen: | | weight: | 1.408 kg | height: | 0.055 m | width: | 0.380 m | depth: | 0.495 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, Beleuchtetes Mauspad, RGB Maus Pad, RGB Mausmatte, RGB Mauspad, RGB Mausunterlage, maus pad schwarz, maus pad, maus pad asus, Maus Pads |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 50,44* | € 66,49* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 54,87* | € 72,60* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 56,54* | € 74,45* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 58,40* | € 77,07* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 64,55* | € 85,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|