Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-4788322 Herst.-Nr.: 90MP0110-B0UA00 EAN/GTIN: 4718017059954 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | ASUS ROG Balteus - Mauspad | Gruppe | Eingabe Zubehör | Hersteller | ASUS | Hersteller Art. Nr. | 90MP0110-B0UA00 | Modell | ROG Balteus | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | ASUS ROG Balteus - Mauspad | Produkttyp | Mauspad | Produktmaterial | Gummi | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 37 cm x 32 cm | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Mauspad | Produktmaterial | Gummi | Breite | 37 cm | Tiefe | 32 cm | Stärke | 7.9 mm | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | USB 2.0 Durchgangssteckplatz, ASUS Aura Sync technology, rutschfeste Unterseite | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,4 kg | Produkttyp: | Mauspad | Produktmaterial: | Gummi | Breite: | 37 cm | Tiefe: | 32 cm | Stärke: | 7.9 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, Beleuchtetes Mauspad, RGB Maus Pad, RGB Mausmatte, RGB Mauspad, RGB Mausunterlage, maus pad schwarz, maus pad, maus pad asus, asus, balteus, mauspad, 0110, 90mp0110b0ua00, gaming, 90mp0110, b0ua00, strix, g15;, zephyrus, g14;, f15;, f17;, fx505;, tuf505;, zenbook, fx505, tuf505, schwarz, mousepad, gamingmauspad, beleuchtet, amoury |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 50,44* | € 66,49* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 54,87* | € 72,60* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 56,54* | € 74,45* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 58,40* | € 77,07* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 64,55* | € 85,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|