Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MB ASUS C246M PRO/SE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MB ASUS C246M PRO/SE
MB ASUS C246M PRO/SE
Artikel-Nr.:
     832-286367
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90SW00F0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4712900981742
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
weight:
1.279 kg
height:
0.070 m
width:
0.260 m
depth:
0.330 m
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, mainboard asus matx, intel mainboard, asus mainboard, Mainboards Workstation
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 254,55*
€ 285,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 262,30*
€ 293,23*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 264,05*
€ 296,47*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,59*
€ 298,96*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,47*
€ 352,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,61*
€ 350,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,21*
€ 342,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,35*
€ 339,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,05*
€ 314,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.