Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WLAN Doppelantenne 2 x MHF® 4L Stecker 802.11 ac/a/h/b/g/n 1,12 - 3,18 dBi 1.13 36 cm intern Schraub


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WLAN Doppelantenne 2 x MHF® 4L Stecker 802.11 ac/a/h/b/g/n 1,12 - 3,18 dBi 1.13 36 cm intern Schraub
WLAN Doppelantenne 2 x MHF® 4L Stecker 802.11 ac/a/h/b/g/n 1,12 - 3,18 dBi 1.13 36 cm intern Schraub
Artikel-Nr.:
     767-DE-5982
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12551
EAN/GTIN:
     4014619315987
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
delock wlan antenne
wlan antenne
Beschreibung:
Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung der 2,4 GHz + 5 GHz WLAN Bänder im Innenbereich.

Spezifikation:
- Anschluss: 2 x MHF® 4L Stecker
- Frequenzbereich:
2400 - 2500 MHz
5150 - 5850 MHz
- Bluetooth, WLAN 2,4 / 5,0 GHz, ZigBee 2,4 GHz, ISM
- Antennengewinn:
2400 - 2500 MHz: 1,12 dBi
5150 - 5850 MHz: 3,18 dBi
- Impedanz: 50 Ohm
- Polarisation: linear, vertikal
- Montageart: Schraubmontage oder Klebemontage
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ 55 °C
- Gehäusematerial: FPC
- Farbe: schwarz
- Kabelart: koaxial
- Kabeltyp: 1.13
- Kabelfarbe: schwarz / grau
Schwarz: 2,4 GHz
Grau: 5,0 GHz
- Kabeldurchmesser: ca. 1,13 mm
- Kabeldämpfung: 2,5 dB @ 2400 MHz pro Meter
- Kleinster Biegeradius: ca. 4,5 mm
- Kabellänge inkl. Anschlüsse: 2 x ca. 15 cm
- Länge inkl. Anschlüsse (L): ca. 36 cm
- Maße (LxBxH): ca. 50 x 5 x 5 mm

Systemvoraussetzungen:
- Gerät mit zwei freien MHF® 4L Konnektoren

Packungsinhalt:
- Antenne
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
12
€ 9,90*
ab € 8,62*
€ 12,36*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 9,57*
€ 13,59*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,05*
€ 19,60*
€ 3,50*
ab € 21,12*
€ 28,97*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.