Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK WLAN Twin Antenna - Antenne - Wi-Fi - 1,12 dBi (for 2400 - 2500 MHz), 3,18 dBi (for 5150 - 5850 MHz) - intern, Schraubmontage - Grau, Schwarz (12551)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 12551 Netzwerk-Antenne MHF 3,18 dBi
DeLOCK 12551 Netzwerk-Antenne MHF 3,18 dBi
Artikel-Nr.:
     2753I-4545755
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12551
EAN/GTIN:
     4043619125517
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
delock wlan antenne
wlan antenne

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK WLAN Twin Antenna - Antenne - Wi-Fi - 1.12 dBi (for 2400 - 2500 MHz), 3.18 dBi (for 5150 - 5850 MHz) - intern, Schraubmontage - Grau, Schwarz
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  12551
Modell  WLAN Twin Antenna
EAN/UPC  4043619125517

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK WLAN Twin Antenna - Antenne
Produkttyp  Antenne
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5 cm x 0.5 cm x 0.5 cm
Farbe  Grau, Schwarz
Bestimmt für  Wi-Fi
Platzierung / Montage der Antenne  Intern, Schraubmontage
Kompatibilität  802.11 a/b/g/n/ac, 802.11 h
Frequenzbereich  2.4 - 2.5 GHz, 5.15 - 5.85 GHz
Antennengewinn  1.12 dBi (for 2400 - 2500 MHz), 3.18 dBi (for 5150 - 5850 MHz)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Antenne
Breite  5 cm
Tiefe  0.5 cm
Höhe  0.5 cm
Kabellänge  36 cm
Farbe  Grau, Schwarz
  
Antenne  
Bestimmt für  Wi-Fi
Platzierung / Montage der Antenne  Intern, Schraubmontage
Kompatibilität  802.11 a/b/g/n/ac, 802.11 h
Frequenzbereich  2.4 - 2.5 GHz, 5.15 - 5.85 GHz
Antennengewinn  1.12 dBi (for 2400 - 2500 MHz), 3.18 dBi (for 5150 - 5850 MHz)
Scheinwiderstand  50 Ohm
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Geleisteter Anschluss  2 x MHF4
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Klebehalterung, Polybeutel-Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Antenne
Breite:
5 cm
Tiefe:
0.5 cm
Höhe:
0.5 cm
Kabellänge:
36 cm
Farbe:
Grau, Schwarz
Bestimmt für:
Wi-Fi
Platzierung / Montage der Antenne:
Intern, Schraubmontage
Kompatibilität:
802.11 a/b/g/n/ac, 802.11 h
Frequenzbereich:
2.4 - 2.5 GHz, 5.15 - 5.85 GHz
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Geleisteter Anschluss:
2 x MHF4
Leistungsmerkmale:
Klebehalterung, Polybeutel-Verpackung
Weitere Suchbegriffe: delock, 12551, wlan, 2400, 2500, 5150, 5850, intern, schraubmontage, doppelantenne, stecker, 802.11, ac/a/h/b/g/n, 1.13, twin, antenna, antenne, wifi, grau, schwarz, 80211, acahbgn, 36cm, klebemontage, mhf®, oder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
12
€ 9,90*
ab € 8,62*
€ 12,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 9,57*
€ 13,69*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 13,96*
€ 19,82*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,25*
€ 29,08*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.