Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech GROUP MeetUP Zusatzmikrofon black bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech GROUP MeetUP Zusatzmikrofon black bulk
Logitech GROUP MeetUP Zusatzmikrofon black bulk
Artikel-Nr.:
     832-286283
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     989-000405
EAN/GTIN:
     0097855131171
Suchbegriffe:
Grenzflächenmikrofone
Grenzflächenmikrophone
Konferenzmikrofon
Mono-Mikrofone
Das Logitech Zusatzmikrofon für MeetUp ermöglicht mehr Flexibilität für unterschiedliche Arten von Versammlungsräumen. Die integrierten Beamforming-Mikrofone von MeetUp sind optimiert für bis zu 2,4 Meter. Fügen Sie zum Erweitern dieser Reichweite auf bis zu 4,2 Meter ein Zusatzmikrofon hinzu. Das heißt, egal ob die Meeting-Teilnehmer an einem Konferenztisch sitzen, an der Wand lehnen oder anderswo im Raum stehen, durch das Zusatzmikrofon wird trotzdem jeder Teilnehmer einwandfrei verstanden.

KLARER TON FÜR BIS ZU 4,2 METER
Da Versammlungsräume sehr unterschiedliche Größen haben können, wurde das Zusatzmikrofon entwickelt, um zusätzliche Flexibilität für unterschiedliche Raumkonstellationen zu ermöglichen. Das Zusatzmikrofon erhöht den Aufnahmebereich des Mikrofons von MeetUp auf 4,2 Meter.

EINFACHE STUMMSCHALTUNG
Dank der Stummschalttaste am Mikrofon können auch diejenigen, die weiter von der Freisprechvorrichtung entfernt sitzen, problemlos das gesamte System stummschalten. Die LED zeigt an, wenn das Mikrofon stummgeschaltet ist, wenn ein Anruf aktiv ist und wenn ein kabelloses Bluetooth-Pairing begonnen hat.
Weitere Informationen:
weight:
0.425 kg
height:
0.040 m
width:
0.185 m
depth:
0.170 m
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
€ 7,50*
ab € 125,32*
€ 147,10*
€ 3,50*
ab € 125,57*
€ 147,19*
€ 5,95*
ab € 127,01*
€ 148,24*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 128,25*
€ 149,54*
1 Tag
6
€ 4,45*
ab € 128,55*
€ 150,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,54*
€ 177,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,53*
€ 175,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,10*
€ 161,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,10*
€ 159,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,25*
€ 152,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cherry
JA-0800
€ 57,59*
Ähnlich
Cherry
JA-0850
€ 84,10*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-BOOM-BLACK
€ 105,65*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-R-RGB-BLACK
€ 122,90*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-X-RGB-BLACK
€ 160,17*
Ähnlich
Cherry
JA-0700
€ 39,46*
Ähnlich
Cherry
JA-0710
€ 65,12*
Ähnlich
Cherry
JA-0720
€ 64,27*
Ähnlich
Cherry
JA-0750
€ 14,62*
Ähnlich
Cherry
JA-2210-2
€ 6,23*
Ähnlich
CHERRY XTRFY
XG-H1
€ 148,82*
Ähnlich
Corsair
CA-9011281-EU
€ 96,87*
Ähnlich
Corsair
CA-9011238-EU
€ 102,45*
Ähnlich
Corsair
CA-9011186-EU
€ 190,84*
Ähnlich
Logitech
920-012931
€ 207,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.