Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Konferenzsysteme
>
Videokonferenzsystem Zubehör
>
Artikel
Logitech EXPANSION MIC FOR MEETUP - Mikrofon
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Product Content
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-3644364
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
989-000405
EAN/GTIN:
0097855131171
Suchbegriffe:
Grenzflächenmikrofone
Grenzflächenmikrophone
Konferenzmikrofon
Mono-Mikrofone
Übersicht
Kurzinfo
Logitech EXPANSION MIC FOR MEETUP - Mikrofon
Gruppe
Headsets und Mikrofone
Hersteller
Logitech
Hersteller Art. Nr.
989-000405
EAN/UPC
0097855131171
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Logitech EXPANSION MIC FOR MEETUP - Mikrofon
Produkttyp
Mikrofon
Empfohlene Verwendung
Konferenz
Betriebsart des Mikrophons
Mono
Mikrofon aktive Rauschunterdrückung
Ja
Ausführliche Details
Allgemein
Produkttyp
Mikrofon
Breite
8.3 cm
Tiefe
8.3 cm
Höhe
1.34 cm
Gewicht
302 g
Empfohlene Verwendung
Konferenz
Max. Betriebsabstand
4.2 m
Mikrophontyp
Betriebsart des Mikrophons
Mono
Verbindungstechnologie
Verkabelt
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Mikrofonkabel - 6 m
GPSR
GPRS Hersteller
Logitech Europe S.A.
GPSR Anschrift
Catharijnesingel 4, Utrecht, 3511GC, Niederlande
GPSR E-Mail
support.de@logitech.com
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Produkttyp:
Mikrofon
Breite:
8.3 cm
Tiefe:
8.3 cm
Höhe:
1.34 cm
Empfohlene Verwendung:
Konferenz
Max. Betriebsabstand:
4.2 m
Betriebsart des Mikrophons:
Mono
Verbindungstechnologie:
Verkabelt
Enthaltene Kabel:
Mikrofonkabel - 6 m
... >
Unterhaltungselektronik
>
Lager 2753
>
Mikrofone und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Schwanenhalsmikrofon
,
Schwanenhalsmikrophon
,
Tischmikrofone
,
Tischmikrophone
,
Videokonferenz Zubehör
,
Videokonferenzsystem Zubehör
,
Web Cam
,
Web Kamera
,
Webcam
,
web cam
,
logitech
,
rooms
,
meetup
,
expansion
,
mikrofon
,
000405
,
989000405
,
small
,
room
,
solution
,
google
,
microsoft
,
teams
,
zoom
,
meet
,
zusatzmikrofon
,
mics
,
group
,
konferenzmikrofon
,
stummschaltung
,
größere
,
audioreichweite
,
microfon
,
expension
,
black
,
schwarz
Angebote
(29)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 854
1 Tag
29
€ 7,50*
ab € 125,32*
€ 147,10*
Lager 6414
€ 3,50*
ab € 125,57*
€ 147,19*
Lager 2753
€ 5,95*
ab € 127,01*
€ 148,24*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 128,25*
€ 149,54*
Lager 1062
1 Tag
6
€ 4,45*
ab € 128,55*
€ 150,34*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,24*
€ 176,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,93*
€ 174,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,88*
€ 160,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,90*
€ 158,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,01*
€ 151,14
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CHERRY MA 3.0 UNI
Cherry
JA-0800
€ 57,59*
Ähnlich
CHERRY MA 6.0 UNI USB
Cherry
JA-0850
€ 84,10*
Ähnlich
CHERRY NGALE Boom Arm
Cherry
CX-NGALE-BOOM-BLACK
€ 105,65*
Ähnlich
CHERRY NGALE R
Cherry
CX-NGALE-R-RGB-BLACK
€ 122,90*
Ähnlich
CHERRY NGALE X
Cherry
CX-NGALE-X-RGB-BLACK
€ 160,17*
Ähnlich
CHERRY UM 3.0 Schwarz Tischmikrofon
Cherry
JA-0700
€ 39,46*
Ähnlich
CHERRY UM 6.0 ADVANCED Schwarz, Silber Tischmikrofon
Cherry
JA-0710
€ 65,12*
Ähnlich
CHERRY UM 9.0 PRO RGB Schwarz, Kupfer Tischmikrofon
Cherry
JA-0720
€ 64,27*
Ähnlich
CHERRY UM POP FILTER
Cherry
JA-0750
€ 14,62*
Ähnlich
CHERRY AC 2.2
Cherry
JA-2210-2
€ 6,23*
Ähnlich
CHERRY XTRFY XG-H1 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Silber
CHERRY XTRFY
XG-H1
€ 148,82*
Ähnlich
Corsair HS55 WIRELESS Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Weiß
Corsair
CA-9011281-EU
€ 96,87*
Ähnlich
Corsair HS80 RGB USB Kopfhörer Kabelgebunden Handgeführt Gaming Weiß
Corsair
CA-9011238-EU
€ 102,45*
Ähnlich
Corsair Virtuoso RGB Wireless Hi-Fi 7.1 Surround Gaming Headset Weiss
Corsair
CA-9011186-EU
€ 190,84*
Ähnlich
Logitech 920-012931 Nicht kategorisiert
Logitech
920-012931
€ 207,19*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.