Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-283606 Herst.-Nr.: TS128GMTS830S EAN/GTIN: 0760557842934 |
| |
|
| | |
| Die ultrakompakte M.2 SSD 830S von Transcend, die auf die SATA III 6Gb/s-Schnittstelle und den DDR3 DRAM-Cache zurückgreift, ist sehr gut geeignet, um die Hochleistungsanforderungen und strengen Größenbeschränkungen von Small Form Factor Geräten zu erfüllen. Durch die Verwendung von ausschließlich hochwertigem NAND-Flash und erweiterten Firmware-Algorithmen bietet die M.2 SSD 830S von Transcend eine beispiellose Zuverlässigkeit. Weitere Informationen: | | weight: | 0.022 kg | height: | 0.015 m | width: | 0.100 m | depth: | 0.130 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne ssd m.2, internes ssd, interne ssd 128gb, Solid State Drives |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 20,77* | € 27,88* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 21,13* | € 28,29* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,02* | € 28,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 21,15* | € 28,51* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 22,21* | € 29,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|